井上工具
井上工具の ヘラ/盛板/コテ
井上工具の ヘラ
井上工具の プラスチックヘラ
ステンはがしヘラR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59556218
品番
12801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなります。
汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。
対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。
幅(mm)
65
高さ(mm)
155
材質(本体)
ポリアセタール
刃厚(mm)
0.2
材質(刃)
ステンレス