井上工具
井上工具の ヘラ/盛板/コテ
井上工具の ヘラ
井上工具の コーキングヘラ
溝汚れ落としヘラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59556227
品番
12810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘラ先先端のステンレス部分では、溝の汚れ落としに最適です。
また、ヘラ中央部分のR面でも汚れを落とせます。
幅(mm)
45
高さ(mm)
200
材質(本体)
ポリアセタール
刃厚(mm)
0.2
材質(刃)
ステンレス