コーキングノズル保存用キャップ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード59556254 品番15122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。

材質エラストマー 高さ(mm)45 内径(Φmm)13.5 外径(Φmm)22 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59556254
2026-04-03
用途:
隙間のコーキング
N・Iサポート 様 (建設業・工事業)

しっかり押し込まないとだんだん外れて来ます、他メーカーの差込み式と比べて、固まりにくいので、今回リピート買いしました

2024-10-21
用途:
コーキング材の保管
製造業

長期間保存してどうなるかはわかりませんが、短期間の保管なら手軽にできそうです。

対象商品:
59556254
2022-09-27
用途:
残ったコーキングの保存
自動車・二輪車・自転車関連業

色々試しますが、結局固まってしまうコーキング。
ノズルとの隙間がなく嵌っています。
コーキングガンに引っ掛けられるリングが付いているので、
作業中に邪魔にならず紛失防止になりました。

3人が参考にしています
対象商品:
59556254
2022-03-24
用途:
建設現場の防水作業で使用してるコーキング先

ホームセンターで買ったコーキング先に差込むタイプを使ってたのですが時々抜けてたりしてました。この商品は先を覆いかぶせるタイプで材質も外れ難く良い感じで使えてます。

対象商品:
59556254
2021-10-05
用途:
シリコンシーラント作業の時

これはとても良い商品だと思いました。今まではシリコンシーラント使用後にビニルテープでノズルをぐるぐる巻きにして保存していましたがすぐに硬化してしまい、次に使うときはノズルの掃除から始めていましたがこれをかぶせておけば硬化していないのですぐに使えます。
長期保存が可能かは分かりませんが、何日間が続けて使う時はとても便利です。

3人が参考にしています
対象商品:
59556254
2021-04-23
用途:
コーキング

コレはすぐれものです。久々のヒット商品です。しっかりとノズルに差し込めば1週間経過しても固まらずにすぐに再使用できました。追加でもう一つ買いました。★

3人が参考にしています
対象商品:
59556254
2021-03-23
用途:
通常の配管工事
個人のお客様

今まで色々使った中で、一番の性能でした。コーキングが乾かないです。シリコンって所がポイントなのでしょうか?とても良い物です。

3人が参考にしています
対象商品:
59556254
2019-02-06
用途:
開封後のコーキングの保存

このキャップを取り付けて、しばらく使用していなかったコーキングがキャップを外すだけでスルスルとでました。もっと早く買えばよかったと思います。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする