ロングタオル(100cm)1P

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59556342 品番 738-赤
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

普通サイズより約15cm長いです!
しっかり長め、頭や首に巻きやすい。
綿100%でしっかり汗を吸い取ります。

質量(g)70〜75 幅(cm)34 長さ(cm)100 混率(%)綿100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59556333
2023-04-12
用途:
清掃作業
サービス業

頭に縛って汗よけに使ってます。長さもいいかんじです。洗っても縮まないのもを探してました。

対象商品:
59556333
2022-07-13
用途:
頭に巻くよう
建設業・工事業

耳付きで薄手なのでヘルメット被っても邪魔にならず快適です

対象商品:
59556333
2020-10-22
用途:
ランニング
不動産業

毎日のランニングに頭に巻いて利用しています。少し長めの為、気温が下がってきた時期はスタ−トの時、マフラー代わりに首に巻いたり、帽子代わりにかぶっています。すごく重宝させて
頂いています。

1人が参考にしています
2023-08-04
用途:
ほつれが醜い。
その他業種

初めて購入。当初からほつれがあり醜い。商品タッグもない。本当に日本製タオルなのでしょうか?34cmかける100cmタオルがダイソー100均になくなったので、かなり物色して期待して本品を購入したが、ダイソー100円よりかなり劣る。極めて残念。多分リピート購入はしないでしょう。全くおすすめしません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。
改善検討に努めさせていただきます。

対象商品:
59556367
2020-02-06
用途:
作業車の中での食事や休憩時に
不動産業

本来の用途ではないので参考になりませんが、
作業車の中での昼食や休憩時に、横からの直射日光を避けるために購入。
運転席横の窓に引っ掛けて使ってます。
白いタオルだと目立ちますが、黒だと目立たないので黒を購入。
但し、生地の薄さは価格なりで、めっちゃ薄くスケスケです(笑)
100cmあるので頭に巻くには丁度いい長さです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする