M2 ステンSWクミコミヨウ(キング 大阪魂 59556537 M2 ステンSWクミコミヨウ(キング 大阪魂 59556537 M2 ステンSWクミコミヨウ(キング 大阪魂 59556537

ステンSWクミコミヨウ(キング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(624個) 注文コード 59556537 品番 M2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
厚さ(mm)0.5 寸法d(mm)1.83 呼びM2 寸法D(mm)3.63 寸法b(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする