大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ステンSWクミコミヨウ(キング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(537個)
注文コード
59556546
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.7
寸法d(mm)
2.74
呼び
M3
寸法D(mm)
4.94
寸法b(mm)
1.1