大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ステンSWクミコミヨウ(キング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(342個)
注文コード
59556555
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
寸法d(mm)
3.7
呼び
M4
寸法D(mm)
6.5
寸法b(mm)
1.4