M6 ステンSWクミコミヨウ(キング 大阪魂 59556580 M6 ステンSWクミコミヨウ(キング 大阪魂 59556580 M6 ステンSWクミコミヨウ(キング 大阪魂 59556580

ステンSWクミコミヨウ(キング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(120個) 注文コード 59556580 品番 M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
厚さ(mm)1.5 寸法d(mm)5.65 呼びM6 寸法D(mm)11.05 寸法b(mm)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする