大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ステンSWクミコミヨウ(キング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(67個)
注文コード
59556589
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
寸法d(mm)
7.65
呼び
M8
寸法D(mm)
14.05
寸法b(mm)
3.2