大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ステンSW(2ゴウ(ヘイワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(32個)
注文コード
59556869
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
高さ(mm)
圧後高さ最小4.2
内径(Φmm)
10.2
呼び
M10
寸法D(mm)
18.4
寸法(幅b×厚さt)(mm)
3.7×2.5
試験荷重(kN)
11.8(1200kgf)