M16 ステンSW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂 59556887 M16 ステンSW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂 59556887 M16 ステンSW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂 59556887

ステンSW(2ゴウ(ヘイワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9個) 注文コード 59556887 品番 M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
高さ(mm)圧後高さ最小6.7 内径(Φmm)16.2 呼びM16 寸法D(mm)28 寸法(幅b×厚さt)(mm)5.2×4.0 試験荷重(kN)32.4(3300kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする