M3 ニッケル PB SW(2ゴウ 大阪魂 59556921 M3 ニッケル PB SW(2ゴウ 大阪魂 59556921 M3 ニッケル PB SW(2ゴウ 大阪魂 59556921

ニッケル PB SW(2ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(279個) 注文コード 59556921 品番 M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)3.1 呼びM3 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)5.9 寸法b(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする