M24 ドブSW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂 59557000 M24 ドブSW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂 59557000 M24 ドブSW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂 59557000

ドブSW(2ゴウ(ヘイワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 59557000 品番 M24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
高さ(mm)圧後高さ最小9.85 内径(Φmm)24.5 呼びM24 寸法D(mm)40.3 寸法(幅b×厚さt)(mm)7.1×5.9 試験荷重(kN)71.6(7300kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする