M20 ジオメット SW(2ゴウ 大阪魂 59557097 M20 ジオメット SW(2ゴウ 大阪魂 59557097 M20 ジオメット SW(2ゴウ 大阪魂 59557097

ジオメット SW(2ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 59557097 品番 M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)20.2 呼びM20 寸法t(mm)5.1 寸法D(mm)33.8 寸法b(mm)6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする