M5 アルミA7075SW(2ゴウ 大阪魂 59557447 M5 アルミA7075SW(2ゴウ 大阪魂 59557447 M5 アルミA7075SW(2ゴウ 大阪魂 59557447

アルミA7075SW(2ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15個) 注文コード 59557447 品番 M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)5.1 呼びM5 寸法t(mm)1.3 寸法D(mm)9.2 寸法B(mm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする