大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
A-C276 SW(2ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59557605
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥871
販売価格(税別)
¥
792
バスケットに入れる
寸法d(mm)
6.1
呼び
M6
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
12.2
寸法b(mm)
2.7