M2.3 3カ-W SW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂 59557955 M2.3 3カ-W SW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂 59557955 M2.3 3カ-W SW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂 59557955

3カ-W SW(2ゴウ(ヘイワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(757個) 注文コード 59557955 品番 M2.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
高さ(mm)圧後高さ最小1 内径(Φmm)2.4 呼びM2.3 寸法D(mm)4.9 寸法(幅b×厚さt)(mm)1.0×0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする