大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
チタンSW(2ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
M22
注文コード
59558111
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,920
販売価格(税別)
¥
1,745
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
22.5
呼び
M22
寸法t(mm)
5.6
寸法D(mm)
37.7
寸法B(mm)
6.8