大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
SUS316LSW(2トクハツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(31個)
注文コード
59558427
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
圧後高さ最小3.35
内径(Φmm)
8.2
呼び
M8
寸法D(mm)
15.4
寸法(幅b×厚さt)(mm)
3.2×2.0
試験荷重(kN)
7.45