M16 SUS316LSW(2トクハツ 大阪魂 59558436 M16 SUS316LSW(2トクハツ 大阪魂 59558436 M16 SUS316LSW(2トクハツ 大阪魂 59558436

SUS316LSW(2トクハツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード59558436 品番M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)圧後高さ最小6.7 内径(Φmm)16.2 呼びM16 寸法D(mm)28 寸法(幅b×厚さt)(mm)5.2×4.0 試験荷重(kN)32.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする