大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
3カ-B SW(JES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59558506
品番
M42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,169
販売価格(税別)
¥
1,063
バスケットに入れる
寸法d(mm)
45
呼び
M42
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
65
寸法B(mm)
10