M5 ニッケル SW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂 59558540 M5 ニッケル SW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂 59558540 M5 ニッケル SW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂 59558540

ニッケル SW(2ゴウ(ヘイワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(251個) 注文コード59558540 品番M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
高さ(mm)圧後高さ最小2.2 内径(Φmm)5.1 呼びM5 寸法D(mm)9.2 寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3 試験荷重(kN)2.94(300kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする