M14 3カ-W SW(1ゴウ 大阪魂 59558610 M14 3カ-W SW(1ゴウ 大阪魂 59558610 M14 3カ-W SW(1ゴウ 大阪魂 59558610

3カ-W SW(1ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード59558610 品番M14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)14.4 呼びM14 寸法t(mm)2.8 寸法D(mm)24.5 寸法b(mm)4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする