大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
SUS316LクミコミヨウSW(2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(14000個)
注文コード
59558777
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,425
販売価格(税別)
¥
63,114
バスケットに入れる
寸法d(mm)
3.6
呼び
M4
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
6.75
寸法b(mm)
1.4
自由高(mm)
2