M5 SUS316LクミコミヨウSW(2 大阪魂 59558786 M5 SUS316LクミコミヨウSW(2 大阪魂 59558786 M5 SUS316LクミコミヨウSW(2 大阪魂 59558786

SUS316LクミコミヨウSW(2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7000個) 注文コード 59558786 品番 M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,482
販売価格(税別)
50,438
寸法d(mm)4.5 呼びM5 寸法t(mm)1.3 寸法D(mm)8.3 寸法b(mm)1.7 自由高(mm)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする