曜日別特売

金属間軽摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.6
内容量1箱(20kg)注文コード59559666品番FCH-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ250程度を有しています。
CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。
スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。

用途車輪・オール・歯車・ロール軸受・トラックローラ・キャリアローラ・シャフト長さ(mm)などの肉盛溶接仕様溶接のまま硬さビッカーズ:270、ロックウェルC:25、ショア:37ワイヤー径(Φmm)1.6電流範囲(A)水平すみ肉:250~400、下向:250~400使用条件予熱パス間150℃ワイヤー種類フラックス入り
注意
※低合金鋼・中高炭素鋼に肉盛する場合、150℃以上の余熱を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする