曜日別特売
KS-MB3002PU-3LT-S 郵便受箱(郵便ポスト)縦型 NASTA(ナスタ) 59560226

KS-MB3002PU-3LT-S 郵便受箱(郵便ポスト)縦型 NASTA(ナスタ) 59560226
KS-MB3002PU-3LT-S 郵便受箱(郵便ポスト)縦型 NASTA(ナスタ) 59560226
KS-MB3002PU-3LT-S 郵便受箱(郵便ポスト)縦型 NASTA(ナスタ) 59560226

郵便受箱(郵便ポスト)縦型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台タイプポスト前入前出/屋内錠前静音大型ダイヤル錠注文コード59560226品番KS-MB3002PU-3LT-S
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×317.3タイプポスト前入前出/屋内投函タイプ前入れ前出し種別3戸錠前静音大型ダイヤル錠材質(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス<SUS304>、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス<SUS304>質量(kg)5.2ステンレスヘアーライン仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
注意
※ラッチ錠は市販品南京錠を使用してください。
※郵便物取り出しの再、郵便物のサイズによって扉を製品設定の全開角度にしないと取り出せない場合があります。設置の際は扉全開時のスペースをご配慮ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする