NASTA(ナスタ)
郵便受箱(郵便ポスト)縦型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
ポスト前入前出/屋内
錠前
可変ダイヤル錠
注文コード
59560253
品番
KS-MB3002PU-3LKT-S
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・錠前
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×360×317.3
タイプ
ポスト前入前出/屋内
投函タイプ
前入れ前出し
種別
3戸
錠前
可変ダイヤル錠
材質
(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス<SUS304>、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス<SUS304>
質量(kg)
5.2
色
ステンレスヘアーライン
仕上
(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
注意
※ラッチ錠は市販品南京錠を使用してください。
※郵便物取り出しの再、郵便物のサイズによって扉を製品設定の全開角度にしないと取り出せない場合があります。設置の際は扉全開時のスペースをご配慮ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。