大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ムデンNIマルRトメワ(オチアイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(18個)
注文コード
59560500
品番
IRTW-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
No.IRTW-14
寸法t(mm)
1
寸法B(mm)
1.7
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
14.6
寸法d3(mm)
15.1
寸法d4(mm)
11.7
寸法d5(mm)
9.8
寸法m(mm)
1.15
寸法n(mm)
1.5
寸法d0(mm)
0.9