IRTW-18 ムデンNIマルRトメワ(オチアイ 大阪魂 59560536 IRTW-18 ムデンNIマルRトメワ(オチアイ 大阪魂 59560536 IRTW-18 ムデンNIマルRトメワ(オチアイ 大阪魂 59560536

ムデンNIマルRトメワ(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(17個) 注文コード 59560536 品番 IRTW-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズNo.IRTW-18 寸法t(mm)1 寸法B(mm)2.1 寸法d1(mm)18 寸法d2(mm)19 寸法d3(mm)19.5 寸法d4(mm)15.3 寸法d5(mm)13 寸法m(mm)1.15 寸法n(mm)1.5 寸法d0(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする