IRTW-26 ムデンNIマルRトメワ(オチアイ 大阪魂 59560606 IRTW-26 ムデンNIマルRトメワ(オチアイ 大阪魂 59560606 IRTW-26 ムデンNIマルRトメワ(オチアイ 大阪魂 59560606

ムデンNIマルRトメワ(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 59560606 品番 IRTW-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズNo.IRTW-26 寸法t(mm)1.2 寸法B(mm)2.8 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)27.2 寸法d3(mm)27.9 寸法d4(mm)22.3 寸法d5(mm)19 寸法m(mm)1.35 寸法n(mm)1.8 寸法d0(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする