IRTW-34 ムデンNIマルRトメワ(オチアイ 大阪魂 59560649 IRTW-34 ムデンNIマルRトメワ(オチアイ 大阪魂 59560649 IRTW-34 ムデンNIマルRトメワ(オチアイ 大阪魂 59560649

ムデンNIマルRトメワ(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 59560649 品番 IRTW-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズNo.IRTW-34 寸法t(mm)1.5 寸法B(mm)3.7 寸法d1(mm)34 寸法d2(mm)35.7 寸法d3(mm)36.5 寸法d4(mm)29.1 寸法d5(mm)25 寸法m(mm)1.65 寸法n(mm)2.55 寸法d0(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする