大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ムデンNIマルRトメワ(オチアイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
59560667
品番
IRTW-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
No.IRTW-42
寸法t(mm)
1.75
寸法B(mm)
4.6
寸法d1(mm)
42
寸法d2(mm)
44.5
寸法d3(mm)
45.5
寸法d4(mm)
36.3
寸法d5(mm)
31
寸法m(mm)
1.9
寸法n(mm)
3.75
寸法d0(mm)
2