IRTW-72 ムデンNIマルRトメワ(オチアイ 大阪魂 59560701 IRTW-72 ムデンNIマルRトメワ(オチアイ 大阪魂 59560701 IRTW-72 ムデンNIマルRトメワ(オチアイ 大阪魂 59560701

ムデンNIマルRトメワ(オチアイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59560701 品番 IRTW-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズNo.IRTW-72 寸法t(mm)2.5 寸法B(mm)7.4 寸法d1(mm)72 寸法d2(mm)75 寸法d3(mm)76.5 寸法d4(mm)61.7 寸法d5(mm)55 寸法m(mm)2.7 寸法n(mm)4.5 寸法d0(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする