ETW-1.2 ステンEガタトメワ(オチアイ 大阪魂 59560719 ETW-1.2 ステンEガタトメワ(オチアイ 大阪魂 59560719 ETW-1.2 ステンEガタトメワ(オチアイ 大阪魂 59560719

ステンEガタトメワ(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(543個) 寸法d1(mm)1.4以上2未満 注文コード59560719 品番ETW-1.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法d1・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
サイズNo.ETW-1.2 寸法d(mm)1.2 寸法t(mm)0.3 寸法D(mm)3 寸法d1(mm)1.4以上2未満 寸法d2(mm)1.23 寸法h(mm)1 寸法m(mm)0.4 寸法n(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする