ミニルーターセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59560874 品番No.28512-SK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。
12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。
商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。

電源(V)DC12 回転数(min-1[r.p.m])8000〜20000 長さ(mm)21 質量(g)250(トランス含まず) 用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット 材質ABS樹脂・鉄・アルミ 消費電力(W)20 取付可能ドリルチャック径0.5〜3.2mmまでのシャフト軸の先端工具 トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A 太さ(mm)33.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59560874
2021-02-03
用途:
磨き、バリ取り、革コバ仕上げ用
サービス業

使える軸の種類が多いので重宝、思ったより回転がブレないと思う。
フットスイッチを購入して使っています。

対象商品:
59560874
2019-02-23
用途:
自作ナイフの作成に使ってます
製造業

パワーがあり、ステンレスも楽々切削できて
作業がさくさく!
ナイフの作成や、アクセサリーの作成に重宝してます!

3人が参考にしています
対象商品:
59560874
2019-03-31
用途:
基盤の穴あけなど

電源が別体なので本体が軽量。ホビーユースなら精度、パワー共に満足。

2人が参考にしています
対象商品:
59560874
2017-08-05
用途:
ボウリングのボウルのメンテナンス、ミニチュアの工作
サービス業

回転数が可変可能なので、大変便利です。少し太めですが、しっかり握る事が出来るので、程よいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする