RTW-24 ムデンNICガタトメワ(アナ(オチアイ 大阪魂 59561069 RTW-24 ムデンNICガタトメワ(アナ(オチアイ 大阪魂 59561069 RTW-24 ムデンNICガタトメワ(アナ(オチアイ 大阪魂 59561069

ムデンNICガタトメワ(アナ(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15個) 注文コード 59561069 品番 RTW-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法a(mm)4.3 寸法t(mm)1.2 寸法b(mm)2.5 寸法d1(mm)24 寸法d2(mm)25.2 寸法d3(mm)25.9 寸法d4(mm)15 寸法m(mm)1.35 寸法n(mm)1.8 寸法d0(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする