大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ムデンNICガタトメワ(アナ(オチアイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
59561121
品番
RTW-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法a(mm)
5.2
寸法t(mm)
1.5
寸法b(mm)
3.5
寸法d1(mm)
35
寸法d2(mm)
37
寸法d3(mm)
37.8
寸法d4(mm)
24
寸法m(mm)
1.65
寸法n(mm)
3
寸法d0(mm)
2.5