ISTW-68 ムデンNIマルSトメワ(オチアイ 大阪魂 59561227 ISTW-68 ムデンNIマルSトメワ(オチアイ 大阪魂 59561227 ISTW-68 ムデンNIマルSトメワ(オチアイ 大阪魂 59561227

ムデンNIマルSトメワ(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59561227 品番 ISTW-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,621
販売価格(税別)
1,474
サイズNo.ISTW-68 寸法t(mm)2.5 寸法b(mm)7 寸法d1(mm)68 寸法d2(mm)65 寸法d3(mm)63.5 寸法d4(mm)77.5 寸法d5(mm)84 寸法m(mm)2.7 寸法n(mm)4.5 寸法d0(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする