SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ケガキ工具・ポンチ
SK(新潟精機)の ケガキ針
ペンシルケガキ針替芯 5本組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
59561583
品番
SC-PE5
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ケガキ針 ペンシル型
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
タイプ
替え芯
全長(mm)
40
適合
ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)
材質
チップホルダ/真鍮(BSB)
材質(本体)
-
質量(g)
50(1本)
外径(Φmm)
2
先端チップ径(mm)
Φ1
本体径(mm)
-
材質(先端)
超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)
対応