設定情報
販売価格(税別)¥1,214~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
三菱ケミカル

【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) (23件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。

注文コード59561714 加工範囲(mm)
◆通し穴の場合
厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm
厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm

◆タップ穴・皿穴の場合
厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm
厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類汎用押出板 長さL(mm)100~1200 加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃ 比重1.19 仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※穴あけ加工をご要望の場合は、穴形状、穴サイズ、穴あけの有無、穴位置を必ずチェックボックスにてご指定ください。
※切断処理:切断4面の処理方法になります。表裏の加工処理は行っておりません。
穴あけ位置は4点共同じ位置になります。それぞれ異なった穴あけ位置を指示する事は出来ません。
穴あけ位置XYはそれぞれ板の端から穴の中心までの距離になります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※カスタマイズ指示で製作できないパターンの場合キャンセルさせて頂く場合がございます。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59561714
2023-02-14
用途:
アクリル台の組み立て
首都高トールサービス東東京 様 (サービス業)

穴あけの設備が無く、色々探してこの商品を見つけました。アクリルの台を製作するうえで穴あけが必要でしたが、おかげさまで指定した大きさの板へ希望の位置に希望の大きさのきれいな穴をあけていただきました。このような加工が出来ることに感謝いたします。

1人が参考にしています
対象商品:
59561714
2023-03-01
用途:
割れたガラスの代替交換
医療法人創起会 様 (医療・福祉・介護関連業)

アクリル板なので、自身でカットも可能であるが、サイズが大きくなると割る際が難しく
割高にはなるが、カット面もサイズも間違いなく重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
59561714
2022-02-03
用途:
薬液飛散防止用の棚板として
飲食業

作業場の区画にできたスペースにはめ込むため購入。細かくサイズ等を指定できるのがとても良かった。思った通りのものが届き、用途も十分に満たした。とても満足しています。買ってよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
59561714
2022-03-31
用途:
掲示板の作成
株式会社コウメイ 様 (卸売・小売業)

思うようにカットと加工してくれるので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
59561714
2022-01-20
用途:
ポスターの店頭掲示用

サイズオーダー品が手軽に発注できて、仕上がりも早く大変満足でした。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
59561714
2021-11-14
用途:
感電防止のカバーに
建設業・工事業

加工精度など気になっていましたが、全く問題ありませんでした。カット面もきれいでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
59561714
2021-03-27
用途:
掲示板の作成
卸売・小売業

ベニヤ板とこちらのアクリル板を張り合わせて掲示板を作成いたしました。大きいサイズのアクリル板がなかなか見つけられず困っていたところこちらにありサイズも指定できて満足です。1つわがままを言うと3日発送とありましたが到着までに1週間かかりました。

対象商品:
59561714
2021-06-29
用途:
飲食店でのホールと厨房の仕切り
ロッキー自由が丘店 様 (飲食業)

注文通りの寸法で使いやすく、追加でもう一枚注文しましたw

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする