マルチクラフト
マルチクラフトの 工具セット
マルチクラフトの コンパクトタイプ
パーソナルツールセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59561784
品番
PTS-32
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
コンパクトサイズのケースに機能を詰め込んだ工具セットです。本棚や引き出しにも収納できる単行本サイズのカラーボックス入です。
セット内容
【六角棒レンチ8本】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm
【精密ドライバー3本】No.00、No.0、-1.4mm
【カッターS型】
【6.35mm角ソケット8個】4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、12.0mm
【ラチェットドライバー】
【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2×2、No.3、-4mm、-5mm、-6mm
【6.35mm角ソケットアダプター】
【段付ビット2本】No.1、No.2(軸長75mm)
質量(g)
650
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約225×155×50