中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の 区画ベルト
バリアリールminiポータブル 交換用シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59561854
品番
3M3-A0023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
シートが切断していない場合、バリアリールminiポータブル交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が簡単にできます。
色
黄色×黒
幅(mm)
50
トラスコ品番
491-6123
適合
マグネット付シートタイプ
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
40
材質(シート)
軟質塩化ビニール
表示内容
作業中立入禁止
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59561854
3M3-A0023
14211517
3M3-A0107
バリアリールミニポータブル交換用シートASSY
Reelex
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)