3M3-A0026 バリアリールminiポータブル 交換用シート 中発販売 59561888 3M3-A0026 バリアリールminiポータブル 交換用シート 中発販売 59561888

バリアリールminiポータブル 交換用シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59561888 品番3M3-A0026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

シートが切断していない場合、バリアリールminiポータブル交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が簡単にできます。

緑×白 幅(mm)50 トラスコ品番481-1950 適合マグネット付シートタイプ 厚さ(mm)0.2 質量(g)40 材質(シート)軟質塩化ビニール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする