中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の 区画ベルト
交換用シート(バリアリールLong専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
関係者以外立入禁止
注文コード
59561967
品番
3M3-A0035
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シートが切断していない場合、バリアリールLong交換用シートを使ってシート交換が可能です。
幅(mm)
60
適合
マグネットタイプ、コーンタイプ
トラスコ品番
759-4909
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
100
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
表示内容
関係者以外立入禁止
材質(ホルダー)
ABS樹脂