AW-20 ニッケルハツキW(ウチハ(オチアイ 大阪魂 59562049 AW-20 ニッケルハツキW(ウチハ(オチアイ 大阪魂 59562049 AW-20 ニッケルハツキW(ウチハ(オチアイ 大阪魂 59562049

ニッケルハツキW(ウチハ(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16個) 注文コード59562049 品番AW-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
歯数内歯径:12/外歯径:14 サイズ内歯形:No.AW-20/外歯形:No.BW-20 寸法d(mm)21 寸法t(mm)1.4 寸法D(mm)32 適合ねじ径(M)(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする