AW-6301 3カ-W ウチハW・トクシュ(オチアイ 大阪魂 59562058 AW-6301 3カ-W ウチハW・トクシュ(オチアイ 大阪魂 59562058 AW-6301 3カ-W ウチハW・トクシュ(オチアイ 大阪魂 59562058

3カ-W ウチハW・トクシュ(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(128個) 注文コード59562058 品番AW-6301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
歯数9 サイズNo.AW-6301 寸法d(mm)6.6 寸法t(mm)0.5 寸法D(mm)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする