BRMS-5027H バリアリールminiポータブル シート 中発販売 59562073 BRMS-5027H バリアリールminiポータブル シート 中発販売 59562073 BRMS-5027H バリアリールminiポータブル シート 中発販売 59562073

バリアリールminiポータブル シート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59562073 品番BRMS-5027H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

手の中に納まる業界最小のコンパクトさ。
軽量150gで持ち運びがラクラク。
シートの収納は便利な自動巻き。
強力なネオジム磁石で鉄部に簡単取付可能。
シートロック機構付き。

ピンク×白×水色 長さ(m)2.7 幅(mm)50 トラスコ品番481-2115 厚さ(mm)0.2 質量(g)約150 材質(ベルト)塩化ビニール
注意
※全型式共通でマグネット(ネオジム磁石)付きです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59562046
2018-12-13
用途:
作業員不在時の侵入禁止掲示用

まさに探していた希望通りの商品です。
テープに記載の文言も数種類あって選べる所も良いです。
マグネットも強力でしっかり吸着します。
強いて言えばロック機能のロック解除するときにほんの少しテープ部分を引いてやらないと解除出来ないところが使い勝手が悪いです。
それを差し引いても充分満足です。

対象商品:
59562046
2018-06-30
用途:
閉店時のエスカレーター進入禁止
株式会社ホープタウン 様 (サービス業)

マグネットが強くて使いやすいのですが、マグネットが強い為か?衝撃で?マグネット固定部分のネジ受け(プラッチック土台)が破損しました。接着剤にて補修し使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする