BRS-606B 自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ 中発販売 59562107 BRS-606B 自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ 中発販売 59562107 BRS-606B 自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ 中発販売 59562107 BRS-606B 自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ 中発販売 59562107 BRS-606B 自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ 中発販売 59562107 BRS-606B 自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ 中発販売 59562107

自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59562107 品番 BRS-606B
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。
シート収納は便利な自動巻き。
強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。
シートロック機構付き。
衝撃に強いタフな構造。

表示内容危険立入禁止 トラスコ品番759-4950 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約340 材質(シート)ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
注意
※バリアリールLong専用アタッチメントは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59562107
2018-09-15
用途:
クレーン点検時の作業エリア表示
有限会社大鐘電機工業所 様 (建設業・工事業)

以前、5mのタイプを利用していましたが、もう少し長かったらと思うことが多々ありました。6m、この1mの差がでかいです。
これからも、利用していきます。
テープの部分が軽くできれば、10mも可能かな?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする