BWW-6303 ユニクロ ナミW(ベアリング(オチアイ 大阪魂 59562119 BWW-6303 ユニクロ ナミW(ベアリング(オチアイ 大阪魂 59562119 BWW-6303 ユニクロ ナミW(ベアリング(オチアイ 大阪魂 59562119

ユニクロ ナミW(ベアリング(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード59562119 品番BWW-6303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズNo.BWW-6303 寸法d(mm)33.7 寸法t(mm)0.3 寸法D(mm)45.5 寸法h(mm)5 適合ベアリングNo.6906/No.6005/No.6204/No.6303 ベアリング外径(Φmm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする